› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

GH9/SIM SETTO CHIUSURA INFERI

DKC
Cod. Rexel DKC095779476
Cod. Produttore 095779476
Cod. EAN 8054684023611

Informazioni principali

  • Descrizione: GH9/SIM SETTO CHIUSURA
  • Materiale: bachelite 3 mm
  • Posizione: parte inferiore armadi
  • Protezione: barriera cavi
  • Forature: esecuzione personalizzabile
  • Membrane: 3 coniche Ø max 76 mm
  • Serie: GH9/SIM
  • Applicazione: installazione armadi elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Realizzato in bachelite spessore 3 mm da installare nella parte inferiore degli armadi per una maggiore protezione del vano verso i cunicoli di ingresso cavi. Disponibile chiuso per esecuzione in fase di installazione di adeguate forature o completo di 3 membrane coniche diametro massimo 76 mm.

Caratteristiche tecniche

larghezza

663 mm

altezza

334 mm

Perforato

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

GH9/SIM SETTO CHIUSURA INFERI