› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

GH9/KTS KIT TRAVERSA E SETTO

DKC
Cod. Rexel DKC095779104
Cod. Produttore 095779104
Cod. EAN 8054684023444

Informazioni principali

  • Serie: GH9/KTS
  • Materiale: Alta qualità
  • Colore: RAL 7035
  • Tipo: Kit traversa e setto
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Installazione: Facile e sicura
  • Durata: Elevata resistenza
  • Compatibilità: Multi configurazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto DKC095779104 è un kit di traversa e setto intermedio, progettato per applicazioni elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, presenta un colore RAL 7035, noto per la sua finitura chiara e neutra, che si integra facilmente in vari ambienti. Questo kit è progettato per garantire una robusta stabilità e supporto, facilitando l'installazione di componenti elettrici in modo sicuro e affidabile. Le specifiche tecniche assicurano una compatibilità con diverse configurazioni di impianto, rendendolo versatile per molteplici utilizzi. La sua struttura è stata progettata per resistere a condizioni operative impegnative, garantendo una lunga durata nel tempo. Adatto per professionisti del settore elettrico, il kit rappresenta una soluzione efficace per ottimizzare l'organizzazione degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

larghezza

910 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

910 mm

Adatto per armadi di profondità

460 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Altro

Tipo superficie

Altro

GH9/KTS KIT TRAVERSA E SETTO