› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

GH9-9/T ARMADIO SMC S/AN

DKC
Cod. Rexel DKC077919009
Cod. Produttore 077919009
Cod. EAN 8054684011564

Informazioni principali

  • Materiale: Plastica rinforzata
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Tipo: Armadio da parete
  • Ante: Grafiche
  • Piastra: Regolabile in profondità
  • Protezione: Alta resistenza esterna
  • Uso: Industriale e esterno
  • Serie: GH9-9/T

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'armadio GH9-9/T è un'unità di distribuzione progettata per l'installazione a parete, realizzata in plastica rinforzata con fibra di vetro (GRP). Questo armadio è caratterizzato da una finitura di colore grigio RAL 7035, che conferisce un aspetto moderno e si integra facilmente in vari ambienti. È dotato di ante grafiche, permettendo un facile accesso e una chiara visualizzazione dei componenti interni. La piastra di montaggio è regolabile in profondità, consentendo una personalizzazione dell'installazione. Questo armadio è ideale per applicazioni in cui è richiesta una protezione elevata e un'ottima resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo adatto per l'uso in esterni e in ambienti industriali. La progettazione robusta e le caratteristiche tecniche lo rendono una scelta eccellente per la gestione e la distribuzione dell'energia elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

910 mm

altezza

1390 mm

profondità

460 mm

numero RAL

7035

prestampaggi in rilievo

accoppiabile

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

materiale

Altro

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per installazione esterna

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Non trattato

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

100 N

Montaggio intermedio

GH9-9/T ARMADIO SMC S/AN