Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095779914
Cod. Produttore
095779914
Cod. EAN
8054684023840

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GH9/7/PACST piastra
  • Materiale: Acciaio
  • Spessore piastra: 2 mm
  • Contenuto kit: 4 staffe + 1 piastra
  • Uso: Fissaggio componenti
  • Compatibilità: Cestelli modulari
  • Profondità armadio: 330-460 mm
  • Serie: GH9/7
Descrizione del produttore: KIT composto da 4 staffe e 1 piastra di fondo. Staffe e piastra realizzate in acciaio. Piastra spessore 2mm. Da utilizzare in abbinamento a cestelli di supporto apparecchiature modulari per eventuale fissaggio di componenti non modulari a retroquadro. Da scegliere in funzione del cestello porta apparecchiature e profondità armadio (330-460 mm).

colore

Grigio

larghezza

892 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

1130 mm

profondità

428 mm

Adatto per armadi di larghezza

910 mm

Adatto per armadi di profondità

460 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1130 mm

Produttore

DKC

GH9/7/PACST PIASTRA PER CESTELLO