Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC077912954
Cod. Produttore
077912954
Cod. EAN
8054684011359

Informazioni di prodotto

Serie GRAFI 9 - Zoccolo per armadio in vetroresina, IP55, dimensioni 490 x 910 x 460 mm (AxBxP)
Predisposto per installazione su basamento in calcestruzzo mediante telaio di ancoraggio (non compreso). Da utilizzare in abbinamento ad armadi della serie 5 stessa profondità non disponibili nella versione con “zoccolo integrato”. Consente la realizzazione di armadi per installazione a pavimento in abbinamento a sopralzi. Realizzato in vetroresina colore RAL 7035. Guarnizioni di tenuta realizzate in EPDM espanso. Conforme a norma CEI EN 62208 Grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK10 secondo CEI EN 62262. Predisposto per esecuzione di apparecchiature in classe II secondo CEI 64-8/4.

colore

grigio

esecuzione

base completa

materiale

plastica

profondità

460 mm

altezza

490 mm

larghezza

910 mm

larghezza totale per installazione in armadio

910 mm

profondità totale per installazione in armadio

460 mm

adatto per installazione esterna

adatto per sistemazione cavi

Produttore

DKC

GH9-2/ZT ZOCCOLO SMC GRAFI-9