› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

GH7/SSV SETTO INTERMEDIO

DKC
Cod. Rexel DKC095777553
Cod. Produttore 095777553
Cod. EAN 8054684022928

Informazioni principali

  • Descrizione: GH7/SSV SETTO INTERMEDIO
  • Materiale: Bachelite 3 mm
  • Applicazione: Separazione vani armadio
  • Compatibilità: Serie Grafi 5-7-9-12
  • Profondità armadio: 330-460 mm
  • Montaggio: Staffa dedicata
  • Uso: Armadi multipli
  • Serie: Grafi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I setti di separazione sono compresi nella fornitura di armadi a vani multipli, predisposti per il montaggio in corrispondenza della separazione vani mediante apposite staffe. Possono essere forniti singolarmente come ricambi o per installazione negli armadi con zoccolo integrato (esecuzioni G../…ZT) per separazione tra vano zoccolo e vano apparecchiature che nella esecuzione standard sono comunicanti su tutta la sezione dell’armadio. La scelta va effettuata in base alla serie di armadio (Grafi 5-Grafi 7-Grafi 9-Grafi 12) e alla sua profondità (330-460). Realizzati in bachelite spessore 3 mm.

Caratteristiche tecniche

larghezza

685 mm

Adatto per armadi di larghezza

685 mm

Adatto per armadi di profondità

460 mm

Tipologia costruttiva

Pezzo unico

materiale

Altro

Tipo superficie

Altro

GH7/SSV SETTO INTERMEDIO