› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

GH7/SIM SETTO CHIUSURA INFERI

DKC
Cod. Rexel DKC095777470
Cod. Produttore 095777470
Cod. EAN 8054684022898

Informazioni principali

  • Tipo: Setto chiusura inferiore
  • Materiale: Bachelite 3 mm
  • Installazione: Parte inferiore armadi
  • Protezione: Vano contro cunicoli
  • Opzioni: Chiudo o con membrane
  • Membrane: 3 coniche Ø max 76 mm
  • Serie: GH7/SIM
  • Utilizzo: Installazione cavi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Realizzato in bachelite spessore 3 mm da installare nella parte inferiore degli armadi per una maggiore protezione del vano verso i cunicoli di ingresso cavi. Disponibile chiuso per esecuzione in fase di installazione di adeguate forature o completo di 3 membrane coniche diametro massimo 76 mm.

Caratteristiche tecniche

larghezza

468 mm

altezza

334 mm

Perforato

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

GH7/SIM SETTO CHIUSURA INFERI