› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

GH7-9/T ARMADIO SMC S/AN

DKC
Cod. Rexel DKC077719003
Cod. Produttore 077719003
Cod. EAN 8054684010925

Informazioni principali

  • Materiale: GRP rinforzato
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Montaggio: Parete o terra
  • Piastra: Profondità regolabile
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Serie: GH7-9/T
  • Robustezza: Elevata durata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'armadio DKC077719003 è progettato per offrire una soluzione robusta e versatile per l'installazione di componenti elettrici. Realizzato in GRP, un materiale rinforzato con fibra di vetro, garantisce resistenza e durata nel tempo. Il colore grigio RAL 7035 conferisce un aspetto sobrio e professionale, adatto per ambienti industriali e commerciali. L'armadio presenta una piastra di montaggio a profondità regolabile, facilitando l'installazione di diversi dispositivi. La sua configurazione consente un montaggio sia a parete che a terra, rendendolo estremamente versatile. È progettato per proteggere i componenti interni da polvere e umidità, contribuendo così alla sicurezza e all'affidabilità del sistema elettrico. L'armadio è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata protezione e resistenza, rendendolo una scelta eccellente per installazioni elettriche complesse.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

685 mm

altezza

1390 mm

profondità

460 mm

numero RAL

7035

prestampaggi in rilievo

accoppiabile

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

materiale

Altro

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per installazione esterna

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Non trattato

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

90 N

Montaggio intermedio

GH7-9/T ARMADIO SMC S/AN