› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

GH7/7/PACST PIASTRA PER CESTELLO

DKC
Cod. Rexel DKC095777876
Cod. Produttore 095777876
Cod. EAN 8054684023161

Informazioni principali

  • Descrizione: GH7/7/PACST piastra
  • Materiale: acciaio
  • Spessore piastra: 2 mm
  • Composizione kit: 4 staffe + 1 piastra
  • Uso: fissaggio componenti non modulari
  • Compatibilità: cestelli modulari GH
  • Profondità armadio: 330-460 mm
  • Serie: GH7/7

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KIT composto da 4 staffe e 1 piastra di fondo. Staffe e piastra realizzate in acciaio. Piastra spessore 2mm. Da utilizzare in abbinamento a cestelli di supporto apparecchiature modulari per eventuale fissaggio di componenti non modulari a retroquadro. Da scegliere in funzione del cestello porta apparecchiature e profondità armadio (330-460 mm).

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

667 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

1130 mm

profondità

428 mm

Adatto per armadi di larghezza

685 mm

Adatto per armadi di profondità

460 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1130 mm

GH7/7/PACST PIASTRA PER CESTELLO