› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

GH5/SSV SETTO INTERMEDIO

DKC
Cod. Rexel DKC095775557
Cod. Produttore 095775557
Cod. EAN 8054684022355

Informazioni principali

  • Descrizione: GH5/SSV SETTO INTERMEDIO
  • Materiale: bachelite 3 mm
  • Uso: separazione vani armadio
  • Compatibilità: Grafi 5,7,9,12
  • Profondità: 330-460 mm
  • Fornitura: inclusa o ricambio
  • Montaggio: staffa apposita
  • Serie: GH5/SSV

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I setti di separazione sono compresi nella fornitura di armadi a vani multipli, predisposti per il montaggio in corrispondenza della separazione vani mediante apposite staffe. Possono essere forniti singolarmente come ricambi o per installazione negli armadi con zoccolo integrato (esecuzioni G../…ZT) per separazione tra vano zoccolo e vano apparecchiature che nella esecuzione standard sono comunicanti su tutta la sezione dell’armadio. La scelta va effettuata in base alla serie di armadio (Grafi 5-Grafi 7-Grafi 9-Grafi 12) e alla sua profondità (330-460). Realizzati in bachelite spessore 3 mm.

Caratteristiche tecniche

larghezza

580 mm

Adatto per armadi di larghezza

580 mm

Adatto per armadi di profondità

460 mm

Tipologia costruttiva

Pezzo unico

materiale

Altro

Tipo superficie

Altro

GH5/SSV SETTO INTERMEDIO