Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095775458
Cod. Produttore
095775458
Cod. EAN
8054684022317

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GH5/SIC SETTO CHIUSURA INFERIORE
  • Materiale: Bachelite 3 mm
  • Installazione: Parte inferiore armadi
  • Protezione: Contro cunicoli cavi
  • Opzioni: Chiuso o con membrane
  • Membrane: 3 coniche Ø max 76 mm
  • Spessore: 3 mm
  • Serie: GH5/SIC
Descrizione del produttore: Realizzato in bachelite spessore 3 mm da installare nella parte inferiore degli armadi per una maggiore protezione del vano verso i cunicoli di ingresso cavi. Disponibile chiuso per esecuzione in fase di installazione di adeguate forature o completo di 3 membrane coniche diametro massimo 76 mm.

larghezza

333 mm

altezza

334 mm

Perforato

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Produttore

DKC

GH5/SIC SETTO CHIUSURA INFERI