› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

GH12/SIM SETTO CHIUSURA INFERI

DKC
Cod. Rexel DKC095771473
Cod. Produttore 095771473
Cod. EAN 8054684021761

Informazioni principali

  • Descrizione: GH12/SIM SETTO CHIUSURA
  • Materiale: Bachelite 3 mm
  • Posizione: Parte inferiore armadi
  • Protezione: Vano contro cunicoli
  • Forature: Installabili su richiesta
  • Membrane: 4 coniche diam. 76 mm
  • Serie: DKC095771473

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Realizzato in bachelite spessore 3 mm da installare nella parte inferiore degli armadi per una maggiore protezione del vano verso i cunicoli di ingresso cavi. Disponibile chiuso per esecuzione in fase di installazione di adeguate forature o completo di 4 membrane coniche diametro massimo 76 mm.

Caratteristiche tecniche

larghezza

973 mm

altezza

334 mm

Perforato

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

GH12/SIM SETTO CHIUSURA INFERI