› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

GH12-9/28A/ZT-4 ARMADIO SMC C/ZO

DKC
Cod. Rexel DKC078139193
Cod. Produttore 078139193
Cod. EAN 8054684012134

Informazioni principali

  • Serie: GH12-9/28A/ZT-4
  • Tensione nominale: 690V
  • Grado protezione: IP55 e IP44
  • Materiale: Vetroresina RAL 7035
  • Chiusura: Maniglia a scomparsa
  • Cerniere: Acciaio inox esterne
  • Certificazione: IMQ CEI EN 62208
  • Resistenza urti: IK10 CEI EN 62262

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Realizzati con 1 vano apparecchiature + zoccolo inferiore integrati in unica struttura di sostegno. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Completi di telaio di ancoraggio per installazione su basamento in calcestruzzo. Porta incernierata completa di chiusura azionabile con maniglia a scomparsa e serratura di sicurezza a cifratura unica Y21 (cilindro a profilato DIN18252 - a richiesta cifrature personalizzate). Lato di apertura anta modificabile in opera, anche su singolo vano. Equipaggiabili con piastre di fondo e accessori dedicati per realizzazione quadri. Pareti di fondo munite di borchie predisposte per inserimento di inserti filettati con prigioniero per fissaggio accessori M6x20. Setto di chiusura inferiore con passacavi conici e guarnizione di tenuta (solo esecuzioni IP55). Realizzati in vetroresina colore RAL 7035. Maniglia in resina termoplastica. Tenone di manovra in acciaio zincato. Aste e paletti interni in acciaio con trattamento GEOMET 321. Cerniere esterne non accessibili in acciaio inox. Telaio in acciaio zincato e verniciato. Guarnizioni di tenuta realizzate in EPDM espanso. Certificazione IMQ secondo norma CEI EN 62208. Grado di protezione IP55 ed IP44 secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CEI EN 62262. Predisposti per esecuzione di apparecchiature in classe II secondo CEI 64-8/4.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1150 mm

altezza

1390 mm

profondità

460 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

prestampaggi in rilievo

accoppiabile

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

materiale

Altro

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP44

adatto per installazione esterna

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

517 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

100 N

indipendente

Montaggio intermedio

GH12-9/28A/ZT-4 ARMADIO SMC C/ZO