› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan accessori vari per cablaggio

GGMRB100R BAGS 100PZ

Cod. Rexel GGRB100R
Cod. Produttore RB100R

Informazioni principali

  • Serie: GGMRB100R
  • Protezione aletta: inclusa
  • Compatibile cavi: 5,6-6,00 mm
  • Colore: vari
  • Tipo: cover RJ45
  • Confezione: 100 pezzi
  • Utilizzo: protezione connettori
  • Materiale: plastica resistente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: gamma di cover RJ45 di colori vari, con protezione dell’aletta, per Diametro del cavo 5,6 mm a 6,00 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

adatto per

Cavo a sezione circolare

tipo di cavo

Altro

diametro interno min.

5,6 mm

materiale

Gomma

connettore a innesto

Tipi RJ

GGMRB100R BAGS 100PZ