› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan accessori vari per cablaggio

GGMRB100J BAGS 100PZ

Cod. Rexel GGRB100J
Cod. Produttore RB100J

Informazioni principali

  • Serie: GGRB100J
  • Protezione aletta: inclusa
  • Diametro cavo: 5,6-6,0 mm
  • Tipo: Cover RJ45
  • Colori: vari
  • Confezione: 100 pezzi
  • Applicazione: protezione connettore
  • Materiale: plastica resistente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: gamma di cover RJ45 di colori vari, con protezione dell’aletta, per Diametro del cavo 5,6 mm a 6,00 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

adatto per

Cavo a sezione circolare

tipo di cavo

Altro

diametro interno min.

5,6 mm

materiale

Gomma

connettore a innesto

Tipi RJ

GGMRB100J BAGS 100PZ