Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX52063
Cod. Produttore
DX52063
Cod. EAN
8018678005847

Informazioni di prodotto

GF 63 GIUNTO PER TUBO PIEGHEVOLE
Serie FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l'identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l'esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno.

materiale

plastica

qualità del materiale

PVC

superficie

non trattato

qualità del rivestimento superficiale

non rivestito

esecuzione

a innesto

per diametro del tubo nominale

63 mm

Serie

ACCESS__TUBI_GUAINE,BUILDING_PASS

materiale della guarnizione

senza guarnizione

Produttore

Manicotto per tubo corrugato pieghevole gf - diametro 63mm