Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX43216
Cod. Produttore
DX43216
Cod. EAN
8018678035394

Informazioni di prodotto

MS 16 RACC.TUBO-SCATOLA MORBIDX
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

adatto per scatola di derivazione

per diametro del tubo

16 mm

numero di entrate tubi

1

Serie

ACCESS__TUBI_GUAINE,BUILDING_PASS

Produttore

RACCORDO TUBO-SCATOLA MORBIDX - IP67 - HALOGEN FREE - DIAMETRO 16MM - GRIGIO RAL7035

€ 1,32 x 1 pz.
(pz.)
360 pz.
Q.tà consigliata info