Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX43050
Cod. Produttore
DX43050
Cod. EAN
8018678035592

Informazioni di prodotto

MM 50 MANICOTTO TUBO-TUBO MORBIDX
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

materiale

plastica

qualità del materiale

poliolefina

superficie

non trattato

qualità del rivestimento superficiale

non rivestito

senza alogeni

esecuzione

a innesto

per diametro del tubo nominale

50 mm

Serie

ACCESS__TUBI_GUAINE,BUILDING_PASS

materiale della guarnizione

senza guarnizione

Produttore

MANICOTTO MORBIDX - IP67 - HALOGEN FREE - DIAMETRO 50MM - GRIGIO RAL7035

€ 3,30 x 1 pz.
(pz.)
54 pz.
Q.tà consigliata info