Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Cod. Rexel
CP7405047
Cod. Produttore
7405047
Cod. EAN
4012195674450

Informazioni di prodotto

Torretta scomparsa per montaggio pavimento Ø325x61 Poliammide Grigio ferro RAL 7011

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Torretta a scomparsa con maniglie ed uscite cavi orientabile con guarnizione in materiale espanso. Il coperchio incernierato è dotato di una piastra di rinforzo strutturale in lamiera d'acciaio con spessore di 4 mm e permette l'installazione di un rivestimento pavimento di 5 mm (regolabile anche a 10 mm). Comprensivo di box di montaggio MT45 V 0, fino a 8 Modul45 (telai d'incasso da ordinare separatamente). Installabile in scatole per massetto, pavimenti sopraelevati o canali tipo OKA.

colore

Grigio

diametro esterno

325 mm

numero RAL

7011

Diametro foro montaggio ad incasso

304 mm

materiale

Poliammide

telaio protettivo rivestimento pavimenti

profondità di incasso min.

58 mm

materiale coperchio

Plastica

adatto per canale sotterraneo

adatto per montaggio suolo cavo

adatto per montaggio doppio fondo

Larghezza esterna

325 mm

esecuzione coperchio

Tondo

Con uscita cavo nel coperchio

Serie

GES

Produttore

GESR9 55U V 7011 SERVICE OUTLET SYS