› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Varie Accessori di Cablaggio e Siglatura

Gel lubrificante 3M LUB-I 3,78 lt posa cavi elettrici e canaline

3M
Cod. Rexel 3M7100047867
Cod. Produttore 7100047867

Informazioni principali

  • Descrizione: Gel lubrificante a base d’acqua
  • Applicazione: posa cavi elettrici ed elettronici
  • Caratteristica: elevato potere lubrificante
  • Temperatura uso: -5°C a +45°C
  • Proprietà: idrosolubile e non macchia
  • Consistenza: denso e liscio
  • Vantaggio: riduce attrito e danni cavi
  • Serie: 3M7100047867

Descrizione del prodotto

Lubrificante in gel specificamente formulato per facilitare l'inserimento e la posa di fili e cavi elettrici. Garantisce una riduzione dell'attrito durante l'installazione, proteggendo i materiali e migliorando l'efficienza del lavoro. Ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico, assicura una lubrificazione duratura e compatibile con diversi tipi di cavi, contribuendo a preservarne l'integrità e a prevenire danni meccanici. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: LUB-I gel lubrificante a base d’acqua per posa di cavi elettrici ed elettronici in tubazioni, canaline e guaine. Ha un elevatissimo potere lubrificante e diversi confezionamenti per rispondere ad ogni esigenza lavorativa. Riduci l'attrito e la possibilità di danni alla guaina del cavo provocati dalla trazione scegliendo il lubrificante per la posa dei cavi 3M™, LUB-I. Questo lubrificante è un gel polimerico bianco traslucido che non si scioglie né si separa con l'invecchiamento a caldo o a freddo. Facile da maneggiare e applicare ai cavi senza sgocciolature o colature. Rende i lavori di posa dei cavi più uniformi, sicuri e puliti prima di eseguire terminazioni o giunte. Il lubrificante è incolore, non macchia ed è veloce da pulire perché è idrosolubile. Il basso contenuto di parti solide significa minore probabilità di otturazione dei condotti se sono necessarie pose aggiuntive. Questo lubrificante rimane denso, liscio e pronto all'applicazione, con un intervallo di temperatura di utilizzo compreso tra -5°C e +45°C. Incolore, non macchia e si pulisce rapidamente poiché idrosolubile. Il basso contenuto di parti solide significa minore probabilità di otturazione dei condotti se sono necessarie pose aggiuntive.

Caratteristiche tecniche

forma

Gel

imballaggio

Bomboletta spray

utilizzabile su superficie bagnata

adatto per cavi

solubile in acqua

Gel lubrificante 3M LUB-I 3,78 lt posa cavi elettrici e canaline