Descrizione del prodotto
Lubrificante in gel specificamente formulato per facilitare la posa e il tiraggio di fili e cavi elettrici. Assicura una riduzione dell'attrito durante l'installazione, proteggendo i cavi da danni meccanici e migliorando l'efficienza del lavoro. Ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico, garantisce una lubrificazione duratura e una manipolazione più agevole dei materiali isolanti. Prodotto affidabile e di alta qualità, adatto a diverse tipologie di cavi e condizioni operative.
Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: LUB-I gel lubrificante a base d’acqua per posa di cavi elettrici ed elettronici in tubazioni, canaline e guaine. Ha un elevatissimo potere lubrificante e diversi confezionamenti per rispondere ad ogni esigenza lavorativa.
Riduci l'attrito e la possibilità di danni alla guaina del cavo provocati dalla trazione scegliendo il lubrificante per la posa dei cavi 3M™, LUB-I. Questo lubrificante è un gel polimerico bianco traslucido che non si scioglie né si separa con l'invecchiamento a caldo o a freddo. Facile da maneggiare e applicare ai cavi senza sgocciolature o colature. Rende i lavori di posa dei cavi più uniformi, sicuri e puliti prima di eseguire terminazioni o giunte. Il lubrificante è incolore, non macchia ed è veloce da pulire perché è idrosolubile. Il basso contenuto di parti solide significa minore probabilità di otturazione dei condotti se sono necessarie pose aggiuntive. Questo lubrificante rimane denso, liscio e pronto all'applicazione, con un intervallo di temperatura di utilizzo compreso tra -5°C e +45°C. Incolore, non macchia e si pulisce rapidamente poiché idrosolubile. Il basso contenuto di parti solide significa minore probabilità di otturazione dei condotti se sono necessarie pose aggiuntive.