› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Colonne Multiprese x ufficio

GC-ALU 80 WE Giunto coperchio 80mm per canale ALU-B BIANCO EVEREST

Cod. Rexel BOB06462
Cod. Produttore B06462
Cod. EAN 8015892612622

Informazioni principali

Giunto coperchio 80mm per canale ALU-B bianco Everest GC-ALU 80 WE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il giunto per coperchio da 80 mm, realizzato in ABS verniciato in bianco Everest RAL 9010, è progettato per canali porta apparecchi e porta cavi in alluminio della linea ALUB. Resistente agli urti (IK07), il materiale di cui è composto impedisce la propagazione della fiamma garantendo massima sicurezza. Smontabile con attrezzo.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Rivestimento sezione canale

forma

Universale

Protezione della superficie

Verniciatura a liquido

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

ALU B

GC-ALU 80 WE Giunto coperchio 80mm per canale ALU-B BIANCO EVEREST