› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Colonne Multiprese x ufficio

GC-ALU 80 AO Giunto coperchio 80mm per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO

Cod. Rexel BOB06461
Cod. Produttore B06461
Cod. EAN 8015892612592

Informazioni principali

GC-ALU 80 AO GIUNTO COPERCHIO ALL.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto coperchio 80mm per canale ALU-B alluminio opaco GC-ALU 80 AO

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

Tipologia

Rivestimento sezione canale

forma

Universale

Protezione della superficie

Verniciatura a liquido

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

ALU B

GC-ALU 80 AO Giunto coperchio 80mm per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO