› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Colonne Multiprese x ufficio

GC-ALU 40 AO Giunto coperchio 40mm per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO

Cod. Rexel BOB06459
Cod. Produttore B06459
Cod. EAN 8015892612523

Informazioni principali

GC-ALU 40 AO GIUNTO COPERCHIO ALL.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto coperchio 40mm per canale ALU-B 200x60 alluminio opaco GC-ALU 40 AO

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

Tipologia

Rivestimento sezione canale

forma

Universale

Protezione della superficie

Verniciatura a liquido

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

ALU B

GC-ALU 40 AO Giunto coperchio 40mm per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO