› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

Gateway XN-312-GW-CAN CANopen bus campo remoto

Cod. Rexel KM178782
Cod. Produttore 178782
Cod. EAN 7640130098442

Informazioni principali

  • Descrizione: Gateway CANopen
  • Tensione operativa: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non indicate
  • Serie: None
  • Funzione: Gateway sistema bus

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gateway al sistema bus CANopen

Caratteristiche tecniche

larghezza

80,3 mm

altezza

16,8 mm

profondità

104,2 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Protocollo di supporto per CAN

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con separazione del potenziale

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

18 ... 30 V

Gateway XN-312-GW-CAN CANopen bus campo remoto