› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Gateway videocitofonia 2F+ integrazione sistema Due Fili Plus rete IP Cloud supervisione app

Cod. Rexel VI01415
Cod. Produttore 01415
Cod. EAN 8007352593077

Informazioni principali

  • Voltaggio: IP/LAN
  • Installazione: Guida DIN 60715 TH35
  • Moduli occupati: 6 x 17,5 mm
  • Serie: Due Fili Plus
  • Controllo: App smartphone/tablet
  • Tipo: Gateway IoT videocitofonia
  • Rete: Cloud integrata
  • Compatibilità: Sistema 2 Fili Plus

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gateway IoT per integrazione sistema videocitofonico Due Fili Plus con rete IP/LAN, Cloud e App per smartphone, tablet o touch di supervisione, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 6 moduli da 17,5 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

AMD

Tipologia

Interfaccia Ethernet

sistema bus EIB/KNX

Numero moduli DIN

6

altri sistemi bus

Altro

protocollo

Altro

aggiornabile

visualizzazione

web server

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Gateway videocitofonia 2F+ integrazione sistema Due Fili Plus rete IP Cloud supervisione app
€ 288,95 x 1 pz.
(pz.)