Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01410
Cod. Produttore
01410
Cod. EAN
8007352586123

Informazioni di prodotto

Gateway Light domotica By-me

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Gateway IoT per integrazione, configurazione e manutenzione da locale o da remoto domotica By-me Plus, mediante rete IP/LAN, Cloud e App per smartphone, tablet o touch IP di supervisione, versione light per max. 32 dispositivi By-me Plus, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

tipo di montaggio

AMD

Tipologia

Interfaccia Ethernet

Numero moduli DIN

4

altri sistemi bus

Altro

protocollo

TCP/IP

aggiornabile

web server

grado di protezione (IP)

IP40

con indicatore a LED

Produttore

Gateway Light domotica By-me Plus, integrazione e controllo fino a 32 dispositivi, installazione su guida DIN

€ 219,08 x 1 pz.
(pz.)
60 pz.
Q.tà consigliata info