› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Gateway IoT Bluetooth Wi-Fi 2 moduli per integrazione e supervisione VIEW Wireless canapa

Cod. Rexel VI30807.C
Cod. Produttore 30807.C
Cod. EAN 8007352689657

Informazioni principali

  • Alimentazione: 100-240 V 50/60 Hz
  • Connettività: Bluetooth e Wi-Fi
  • Funzione: Gateway IoT per supervisione
  • Compatibilità: VIEW Wireless
  • Configurazione: Cloud e App mobile
  • Dimensione: 2 moduli
  • Colore: Canapa
  • Serie: VI30807.C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gateway IoT Bluetooth Wi-Fi per integrazione, configurazione, supervisione di VIEW Wireless, mediante Cloud e App per smartphone, tablet, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, canapa - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

Tipologia

Interfaccia Bluetooth

tipo di tensione di alimentazione

AC

assorbimento di potenza

1 W

sistema bus radio

Numero moduli DIN

2

altri sistemi bus

Altro

interfaccia radio

protocollo

Altro

aggiornabile

web server

grado di protezione (IP)

IP40

con indicatore a LED

radio bidirezionale

Tensione d'esercizio

100 ... 240 V

Gateway IoT Bluetooth Wi-Fi 2 moduli per integrazione e supervisione VIEW Wireless canapa