› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Gateway IoT Bluetooth Wi-Fi 2 moduli Metal per integrazione e supervisione VIEW Wireless

Cod. Rexel VI19597.M
Cod. Produttore 19597.M
Cod. EAN 8007352628687

Informazioni principali

  • Alimentazione: 100-240 V 50/60 Hz
  • Connessione: Bluetooth e Wi-Fi
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Materiale: Metal
  • Funzione: Gateway IoT per VIEW Wireless
  • Configurazione: Cloud e App smartphone
  • Serie: VI19597.M
  • Supervisione: Remota via Cloud

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gateway IoT Bluetooth Wi-Fi per integrazione, configurazione, supervisione di VIEW Wireless, mediante Cloud e App per smartphone, tablet, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, Metal - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

Tipologia

Interfaccia Bluetooth

sistema bus radio

Numero moduli DIN

2

altri sistemi bus

Altro

interfaccia radio

protocollo

Altro

aggiornabile

web server

grado di protezione (IP)

IP40

con indicatore a LED

radio bidirezionale

Gateway IoT Bluetooth Wi-Fi 2 moduli Metal per integrazione e supervisione VIEW Wireless