Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01542
Cod. Produttore
01542
Cod. EAN
8007352385764

Informazioni di prodotto

  • Canale: 1
  • Lampade supportate: 64
  • Gruppi: 16
  • Funzioni: commutazione, dimmer
  • Installazione: guida DIN TH35
  • Moduli occupati: 4 x 17,5 mm
  • Serie: VI01542
  • Segnalazione: anomalia

Documentazione tecnica

Gateway DALI a un canale per sistema KNX, progettato per l'integrazione e il controllo di dispositivi di illuminazione DALI tramite rete KNX. Compatibile con sistemi bus EIB/KNX, consente la gestione efficiente di fino a 64 dispositivi DALI. Il dispositivo si monta su guida DIN occupando 4 moduli, ed è alimentato da una tensione compresa tra 100 e 240 V AC o 110 e 240 V DC. Ideale per applicazioni di automazione elettrica, garantisce un'interfaccia affidabile tra la rete KNX e il protocollo DALI, facilitando il controllo intelligente dell'illuminazione in ambienti residenziali e commerciali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Gateway DALI KNX, 1 canale per 64 lampade raggruppabili in 16 gruppi. Per ogni lampada o gruppo sono disponibili le funzioni di commutazione, dimmerizzazione, impostazione valore luminosità, segnalazione di anomalia o regolatore elettronico. Installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Interfaccia sistemi LAN

sistema bus EIB/KNX

Numero moduli DIN

4

altri sistemi bus

Altro

protocollo

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Produttore

Gateway DALI 1 canale KNX 64 lampade guida DIN