Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01544
Cod. Produttore
01544
Cod. EAN
8007352517936

Informazioni di prodotto

  • Canali: 8
  • Lampade per canale: 16
  • Funzioni: commutazione e dimmer
  • Installazione: guida DIN TH35
  • Moduli occupati: 6 da 17,5 mm
  • Segnalazione: anomalia lampada
  • Serie: VI01544
  • Valore luminosità: impostabile

Documentazione tecnica

Gateway DALI a 8 canali compatibile con il sistema bus EIB/KNX, progettato per l'integrazione e il controllo avanzato di sistemi di illuminazione LAN. Il dispositivo si monta su guida DIN occupando 6 moduli, offrendo una soluzione efficiente per la gestione centralizzata delle luci in ambienti domestici e professionali. Non supporta sistemi bus radio o powernet, garantendo una comunicazione stabile e diretta tramite il bus KNX. La sua interfaccia consente di collegare e controllare fino a otto canali DALI, facilitando la configurazione di scenari luminosi personalizzati e il miglioramento dell'efficienza energetica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Gateway DALI KNX, 8 canali per 16 lampade per canale. Per ogni canale sono disponibili le funzioni di commutazione, dimmerizzazione, impostazione valore luminosità, segnalazione di anomalia lampada o regolatore elettronico. Installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 6 moduli da 17,5 mm

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Interfaccia sistemi LAN

sistema bus EIB/KNX

Numero moduli DIN

6

altri sistemi bus

Altro

protocollo

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Produttore

Gateway DALI 8 canali KNX per automazione su guida DIN