› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

GATEWAY ANTINTRUSIONE BY-ALARM

Cod. Rexel VI01712.1
Cod. Produttore 01712.1
Cod. EAN 8007352586031

Informazioni principali

  • Voltaggio: IP/LAN
  • Integrazione: By-alarm
  • Compatibilità: Cloud e App
  • Supervisione: Smartphone, Tablet
  • Funzione: Gateway IoT
  • Serie: VI01712.1
  • Quantità consigliata: 24
  • Uso: Anti-intrusione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gateway IoT per integrazione sistema antiintrusione By-alarm con rete IP/LAN, Cloud e App per smartphone, Tablet o touch di supervisione

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Installazione a incasso

Tipologia

Interfaccia sistemi LAN

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di canali

1

assorbimento di potenza

400 W

altri sistemi bus

Altro

protezione contro lo smontaggio

protocollo

TCP/IP

grado di protezione (IP)

IP00

con indicatore a LED

Max. numero di dispositivi per canale

1

GATEWAY ANTINTRUSIONE BY-ALARM