› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubo Rigido PVC e accessori

Gaffetta Quick M32 polipropilene grigio per tubi interni ed esterni protetti

Cod. Rexel CP2149022
Cod. Produttore 2149022
Cod. EAN 4012195584056

Informazioni principali

  • Serie: Quick clip range
  • Montaggio su pareti e soffitti
  • Compatibile tubi M16 - M32
  • Fissaggio universale
  • Foro per allineamento laterale
  • Montaggio senza attrezzi
  • Adatto ambienti interni/esterni
  • Compatibile con OBO Multi-Quick

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Gaffetta Quick M32 realizzata in plastica di polipropilene resistente e durevole, progettata per il fissaggio sicuro di tubi con un sistema a foro per vite. Il design allineabile garantisce un montaggio preciso e stabile, mentre le dimensioni compatte assicurano un’installazione agevole anche in spazi ridotti. Questo prodotto combina funzionalità e affidabilità per applicazioni elettriche, offrendo una soluzione pratica per il supporto e l’organizzazione dei tubi. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Gaffetta per l'alloggiamento di tubi in acciaio metrici, tubi isolanti leggeri/pesanti e tubi plastici della serie Quick. Possibilità di fissaggio universale su pareti e soffitti in ambienti interni ed esterni protetti. Con foro per l'allineamento laterale in caso di montaggio con viti per legno o tasselli a espansione. Montaggio dei tubi senza l'ausilio di attrezzi. Possibilità di montaggio anche con gaffette OBO Multi-Quick o starQuick. Gli articoli con dimensione compresa tra M16 - M32 possono essere avvitati su filettatura M6.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

numero max. di tubi

1

qualità del materiale

Polipropilene (PP)

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

Collegabile

adatto per diametro tubo

32 ... 32 mm

Serie

Quick clip range

Gaffetta Quick M32 polipropilene grigio per tubi interni ed esterni protetti
€ 0,741 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info