› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubo Rigido PVC e accessori

Gaffetta Quick M25 Polipropilene Grigio Fissaggio Tubi Interni Esterni

Cod. Rexel CP2149016
Cod. Produttore 2149016
Cod. EAN 4012195583998

Informazioni principali

  • Serie: Quick clip range
  • Compatibilità: tubi acciaio/plastica
  • Montaggio: su pareti e soffitti
  • Uso: interni ed esterni protetti
  • Fissaggio: viti legno/tasselli
  • Dimensioni: M16 - M32 filettatura M6
  • Installazione: senza attrezzi
  • Compatibile con: OBO Multi-Quick/starQuick

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Gaffetta Quick M25 realizzata in plastica di alta qualità con polipropilene (PP), progettata per il fissaggio sicuro di tubi con un sistema a foro per vite. Il design consente l’allineamento preciso e stabile dei componenti, garantendo un’installazione rapida ed efficiente. Questo supporto è resistente e leggero, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura è studiata per mantenere il tubo fermo senza inserto, assicurando una gestione ordinata e professionale degli impianti. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Gaffetta per l'alloggiamento di tubi in acciaio metrici, tubi isolanti leggeri/pesanti e tubi plastici della serie Quick. Possibilità di fissaggio universale su pareti e soffitti in ambienti interni ed esterni protetti. Con foro per l'allineamento laterale in caso di montaggio con viti per legno o tasselli a espansione. Montaggio dei tubi senza l'ausilio di attrezzi. Possibilità di montaggio anche con gaffette OBO Multi-Quick o starQuick. Gli articoli con dimensione compresa tra M16 - M32 possono essere avvitati su filettatura M6.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

numero max. di tubi

1

qualità del materiale

Polipropilene (PP)

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

Collegabile

adatto per diametro tubo

25 ... 25 mm

Serie

Quick clip range

Gaffetta Quick M25 Polipropilene Grigio Fissaggio Tubi Interni Esterni
€ 0,4572 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info