Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3FA0456
Cod. Produttore
A0456
Cod. EAN
8015466020051

Informazioni di prodotto

Gabbia protez.180x1630 - 03F/Linda
Gabbia di protezione di dimensioni 180x1630 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e protezione affidabile. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e robustezza nel tempo, assicurando la protezione di componenti elettrici da contatti accidentali e danni meccanici. Adatta per l'installazione in impianti elettrici industriali e civili, contribuisce a mantenere elevati standard di sicurezza e conformità normativa. La struttura è progettata per facilitare il montaggio e l'integrazione con altri componenti elettrici, offrendo una soluzione efficace per la protezione degli impianti. Descrizione del produttore: La gabbia di protezione 180x1630 è un accessorio essenziale per garantire la sicurezza e la protezione degli impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa gabbia offre una robustezza e una durata eccezionali, rendendola ideale per ambienti industriali e commerciali. Il design compatto e funzionale consente un'installazione semplice e veloce, mentre il colore neutro si integra perfettamente in qualsiasi contesto. Grazie alla sua costruzione, la gabbia protegge efficacemente i componenti elettrici da polvere, umidità e danni meccanici, contribuendo a mantenere l'affidabilità e la longevità degli impianti. Questo prodotto è progettato per soddisfare gli standard di sicurezza richiesti, rendendolo una scelta sicura e pratica per ogni progetto elettrico.

larghezza

180 mm

lunghezza

1630 mm

altezza/profondità

150 mm

Produttore

Gabbia protezione 180x1630 mm robusta per impianti elettrici industriali e civili