Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3FA0455
Cod. Produttore
A0455
Cod. EAN
8015466020044

Informazioni di prodotto

Gabbia protez.180x1330 - 03F/Linda
Gabbia di protezione di dimensioni 180x1330 mm, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura una protezione efficace contro contatti accidentali e danni meccanici, ideale per ambienti industriali e impianti elettrici complessi. La struttura robusta e le dimensioni specifiche permettono un’installazione versatile, mantenendo elevati standard di sicurezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: La gabbia di protezione GABBIA PROTEZ.180X1330 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità negli impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa gabbia offre una protezione robusta contro eventuali contatti accidentali con parti in tensione. Con dimensioni di 180x1330 mm, è progettata per adattarsi perfettamente a diverse applicazioni, rendendola ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione resistente garantisce una lunga durata, mentre il design intelligente facilita l'installazione e l'integrazione nel sistema elettrico esistente. Grazie alla sua versatilità, questa gabbia di protezione è adatta per una vasta gamma di applicazioni, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza. Scegliere la gabbia GABBIA PROTEZ.180X1330 significa investire in un prodotto che combina funzionalità e sicurezza, fondamentale per ogni progetto elettrico.

larghezza

180 mm

lunghezza

1330 mm

altezza/profondità

150 mm

Produttore

Gabbia protezione 180x1330 mm robusta per impianti elettrici industriali e commerciali