› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

GA700 400V 90/110 KW

Cod. Rexel YASGA70C4208BBA
Cod. Produttore CIPR-GA70C4208BBAA-BAAAAA

Informazioni principali

  • Potenza: 90-110 kW
  • Tensione: 400 V
  • Applicazione: Industriale
  • Struttura: Robusta e resistente
  • Efficienza: Elevata
  • Manutenzione: Facile e rapida
  • Sicurezza: Standard internazionali
  • Serie: GA700

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto YASGA70C4208BBA è un motore elettrico progettato per applicazioni industriali con una potenza compresa tra 90 e 110 kilowatt e una tensione operativa di 400 volt. Costruito con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura robusta e resistente permette un'installazione efficace in ambienti esigenti, mentre le caratteristiche tecniche assicurano un funzionamento efficiente e sicuro. Ideale per sistemi di automazione e macchinari industriali, questo motore si distingue per le elevate prestazioni e la compatibilità con standard di sicurezza internazionali. La finitura e i componenti sono studiati per facilitare la manutenzione e ridurre i tempi di intervento, offrendo una soluzione affidabile per le esigenze di movimentazione e controllo di potenza.
GA700 400V 90/110 KW