› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

GA700 400V 75/90 KW

Cod. Rexel YASGA70C4168BBA
Cod. Produttore CIPR-GA70C4168BBAA-BAAAAA

Informazioni principali

  • Potenza: 75-90 kW
  • Tensione: 400 V
  • Protezione: IP e NEMA
  • Applicazioni: industriali
  • Costruzione: robusta
  • Efficienza: elevata
  • Serie: GA700
  • Uso: automazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto YASGA70C4168BBA è un motore elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali e di automazione. Con una potenza compresa tra 75 e 90 kW e una tensione operativa di 400 V, garantisce elevate prestazioni e affidabilità. La sua costruzione robusta utilizza materiali di prima scelta che assicurano durabilità e resistenza all'usura. La forma compatta e il design ergonomico facilitano l'installazione e la manutenzione, mentre le caratteristiche di protezione IP e NEMA offrono una protezione ottimale contro polvere, acqua e inquinamento ambientale. Questo motore è ideale per sistemi di automazione, pompe e compressori, offrendo efficienza energetica e lunga durata nel tempo. La compatibilità con diverse normative e standard di sicurezza lo rende una scelta affidabile per impianti industriali complessi.
GA700 400V 75/90 KW