› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

GA700 400V 7,5/11 KW

Cod. Rexel YASGA70C4023BBA
Cod. Produttore CIPR-GA70C4023BBAA-BAAAAA

Informazioni principali

  • Potenza: 7,5/11 KW
  • Tensione operativa: 400V
  • Protezione: IP elevata
  • Applicazione: Industriale e automazione
  • Design: Robusto e compatto
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Serie: GA700

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto YASGA70C4023BBA è un dispositivo elettrico progettato per applicazioni industriali e di automazione. Con una potenza di 7,5/11 KW e una tensione operativa di 400V, garantisce elevate prestazioni e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta un design robusto e resistente alle condizioni di lavoro più impegnative. La sua struttura compatta e le finiture di protezione superficiale assicurano durabilità e facile manutenzione. Dotato di componenti di precisione e di tecnologie avanzate, questo apparecchio è ideale per il controllo e la gestione di motori e sistemi di automazione. La compatibilità con standard di sicurezza e protezione IP elevata lo rende adatto a ambienti industriali complessi. La sua versatilità permette un’installazione semplice e sicura, contribuendo a ottimizzare le operazioni e migliorare l’efficienza energetica.
GA700 400V 7,5/11 KW
€ 1066,80 x 1 pz.
(pz.)