› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

GA700 400V 55/75 KW

Cod. Rexel YASGA70C4140BBA
Cod. Produttore CIPR-GA70C4140BBAA-BAAAAA

Informazioni principali

  • Potenza: 55/75 KW
  • Tensione: 400 V
  • Grado protezione: IP elevato
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriali
  • Funzionamento: Stabile e sicuro
  • Compatibilità: Automazione
  • Serie: GA700

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto YASGA70C4140BBA è un motore elettrico con una potenza di 55/75 KW e tensione di esercizio di 400V. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e efficienza nelle applicazioni industriali. La sua struttura robusta e resistente è progettata per resistere alle condizioni più impegnative, assicurando durabilità nel tempo. Il motore presenta un grado di protezione IP elevato, che lo rende adatto per ambienti industriali dove è richiesta una protezione efficace contro polvere e umidità. La compatibilità con sistemi di controllo e automazione lo rende ideale per applicazioni di automazione industriale, macchinari e impianti di produzione. La sua configurazione tecnica consente un funzionamento stabile e sicuro, rispettando gli standard di sicurezza e qualità più severi. Questo motore elettrico rappresenta una soluzione efficiente e affidabile per le esigenze di movimentazione e produzione, garantendo prestazioni elevate e lunga durata.
GA700 400V 55/75 KW
€ 4522,23 x 1 pz.
(pz.)