› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

GA700 400V 5,5/7,5 KW

Cod. Rexel YASGA70C4018BBA
Cod. Produttore CIPR-GA70C4018BBAA-BAAAAA

Informazioni principali

  • Potenza: 5,5/7,5 kW
  • Tensione: 400 V
  • Protezione: IP elevato
  • Design: Robusto e compatto
  • Efficienza: Funzionamento silenzioso
  • Montaggio: Facile installazione
  • Isolamento: Alta sicurezza operativa
  • Serie: GA700

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto YASGA70C4018BBA è un motore elettrico con una potenza di 5,5/7,5 kilowatt e una tensione di esercizio di 400 volt. Con una capacità di carico elevata, garantisce prestazioni affidabili in applicazioni industriali e di automazione. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta un design robusto e resistente, ideale per ambienti esigenti. La sua struttura è compatibile con sistemi di protezione IP elevati, assicurando sicurezza e durabilità anche in condizioni di umidità o polvere. La tecnologia avanzata di questo motore permette un funzionamento efficiente e silenzioso, ottimizzato per ridurre i consumi energetici. La configurazione compatta e il facile montaggio facilitano l'installazione in vari impianti, mentre le caratteristiche di isolamento e protezione garantiscono sicurezza operativa. Perfetto per applicazioni che richiedono alte prestazioni e affidabilità, il motore GA700 offre la soluzione ideale per motorizzazioni industriali e sistemi di automazione.
GA700 400V 5,5/7,5 KW
€ 926,78 x 1 pz.
(pz.)