› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

GA700 400V 4,0/5,5 KW

Cod. Rexel YASGA70C4012BBA
Cod. Produttore CIPR-GA70C4012BBAA-BAAAAA

Informazioni principali

  • Voltaggio: 400 V
  • Potenza: 4,0/5,5 kW
  • Protezione: IP elevata
  • Struttura: Robusta e compatta
  • Applicazioni: Industriali e professionali
  • Certificazioni: Standard di sicurezza
  • Compatibilità: Sistemi di controllo
  • Serie: GA700

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto YASGA70C4012BBA è un motore elettrico di elevata qualità progettato per applicazioni industriali e professionali. Con una potenza di 4,0/5,5 kilowatt e una tensione operativa di 400 volt, garantisce prestazioni affidabili e durature. La sua struttura robusta è realizzata con materiali di alta qualità che assicurano resistenza e affidabilità nel tempo. La forma compatta e il design studiato facilitano l'installazione e la manutenzione, rendendolo ideale per sistemi di automazione e impianti di movimentazione. La protezione IP elevata assicura un funzionamento sicuro anche in ambienti con elevata presenza di polvere o umidità. La compatibilità con standard di sicurezza e le certificazioni di qualità ne fanno una scelta eccellente per applicazioni che richiedono efficienza energetica e affidabilità. Questo motore è compatibile con vari sistemi di controllo e può essere integrato facilmente in impianti esistenti grazie alle sue caratteristiche tecniche avanzate. La sua versatilità e le alte prestazioni lo rendono un elemento fondamentale per garantire il funzionamento ottimale di impianti industriali e sistemi automatizzati.
GA700 400V 4,0/5,5 KW
€ 748,43 x 1 pz.
(pz.)