› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

GA700 400V 2,2/3 KW

Cod. Rexel YASGA70C4007BBA
Cod. Produttore CIPR-GA70C4007BBAA-BAAAAA

Informazioni principali

  • Potenza: 2,2/3 KW
  • Tensione: 400 V
  • Protezione: IP adeguata
  • Design: compatto e robusto
  • Efficienza: elevata
  • Funzionamento: silenzioso
  • Serie: GA700
  • Applicazioni: industriali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto YASGA70C4007BBA è un motore elettrico di potenza di 2,2/3 KW progettato per funzionare a 400V. La sua struttura robusta e resistente è realizzata con materiali di alta qualità, garantendo affidabilità e durata nel tempo. Questo motore è ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni e efficienza energetica. La sua configurazione compatta e il design ottimizzato facilitano l'installazione e la manutenzione. Dotato di protezioni IP adeguate, assicura sicurezza durante l'uso anche in ambienti più esigenti. La compatibilità con sistemi di controllo e la possibilità di integrazione con altri componenti elettrici lo rendono versatile e adatto a molteplici utilizzi. La tecnologia avanzata impiegata nel motore garantisce un funzionamento silenzioso e un'efficienza elevata, contribuendo a ridurre i consumi energetici. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni elevate, il motore GA700 rappresenta una soluzione efficiente per le esigenze industriali.
GA700 400V 2,2/3 KW
€ 638,41 x 1 pz.
(pz.)