› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

GA700 400V 1,5/2,2 KW

Cod. Rexel YASGA70C4005BBA
Cod. Produttore CIPR-GA70C4005BBAA-BAAAAA

Informazioni principali

  • Potenza: 1,5/2,2 kW
  • Tensione: 400V
  • Protezione: IP e NEMA
  • Design: robusto e modulare
  • Applicazioni: industriali e automazione
  • Gestione corrente: avanzata
  • Installazione: semplice e rapida
  • Serie: GA700

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto YASGA70C4005BBA è un avviatore motore progettato per applicazioni industriali e di automazione. Con una potenza di 1,5/2,2 kW e una tensione di 400V, garantisce prestazioni affidabili e sicure. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta un design robusto e resistente alle condizioni di lavoro più impegnative. La sua struttura è compatibile con sistemi di protezione IP e NEMA, assicurando un'adeguata protezione contro polvere, acqua e inquinamento ambientale. È dotato di componenti di precisione e di tecnologie avanzate per la gestione della corrente e della temperatura, contribuendo a prolungare la vita operativa del motore. La sua installazione è semplificata grazie a un design modulare e a sistemi di fissaggio di facile utilizzo. Ideale per applicazioni che richiedono avviamenti controllati e sicurezza elevata, questo avviatore motore rappresenta una soluzione efficace e durevole per impianti industriali e sistemi di automazione.
GA700 400V 1,5/2,2 KW
€ 595,07 x 1 pz.
(pz.)