› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

GA500 400V 4/5,5KW C2

Cod. Rexel YASGA50C4012EBA
Cod. Produttore CIPR-GA50C4012EBAA-BAAASA

Informazioni principali

  • Potenza: 4/5,5 kW
  • Tensione: 400 V
  • Protezione: IP e NEMA
  • Uso: Funzionamento continuo
  • Struttura: Robusta e resistente
  • Efficienza: Alta efficienza
  • Serie: GA500
  • Applicazioni: Industriali e automazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto YASGA50C4012EBA è un motore elettrico con una potenza di 4/5,5 kW e tensione operativa di 400V. Progettato per applicazioni industriali, offre alta efficienza e affidabilità grazie ai materiali di qualità e alla costruzione robusta. La sua struttura resistente garantisce una lunga durata anche in ambienti impegnativi. La compatibilità con sistemi di protezione IP e NEMA assicura un'eccellente protezione contro polvere, umidità e inquinamento. È ideale per il funzionamento continuo, con caratteristiche di sicurezza e facilità di installazione. La finitura e i materiali di alta qualità contribuiscono a mantenere prestazioni ottimali nel tempo. Questo motore rappresenta una soluzione performante per impianti di automazione e sistemi di movimentazione, offrendo potenza e sicurezza in ogni applicazione.
GA500 400V 4/5,5KW C2
€ 430,05 x 1 pz.
(pz.)