› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

GA500 400V 3/4KW C2

Cod. Rexel YASGA50C4009EBA
Cod. Produttore CIPR-GA50C4009EBAA-BAAASA

Informazioni principali

  • Potenza: 3/4 KW
  • Tensione: 400 V
  • Protezione: IP e NEMA
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Efficienza: Elevata
  • Costruzione: Robusta e resistente
  • Manutenzione: Facile
  • Serie: GA500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto YASGA50C4009EBA è un motore elettrico con potenza di 3/4KW e tensione di esercizio di 400V. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura robusta e resistente è progettata per applicazioni industriali e commerciali, offrendo efficienza energetica e performance elevate. La compatibilità con sistemi di protezione IP e NEMA assicura un funzionamento sicuro anche in ambienti ostili. La versione è adatta per installazioni che richiedono un elevato livello di sicurezza e affidabilità, grazie alla sua costruzione accurata e ai materiali di prima scelta. Ideale per applicazioni che richiedono un motore potente e performante, il modello garantisce una gestione ottimale dell’energia con prestazioni costanti. La sua progettazione integra componenti di alta qualità, facilitando manutenzione e sostituzione. Un motore versatile, compatibile con diverse configurazioni di impianto, pronto a soddisfare le esigenze di movimentazione e automazione industriale.
GA500 400V 3/4KW C2
€ 401,72 x 1 pz.
(pz.)