› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

GA500 400V 1,1/1,5KW C2

Cod. Rexel YASGA50C4004EBA
Cod. Produttore CIPR-GA50C4004EBAA-BAAASA

Informazioni principali

  • Potenza: 1,1/1,5 kW
  • Tensione: 400 V
  • Protezione: IP
  • Applicazione: Industriale
  • Serie: GA500
  • Efficienza: Alta
  • Materiali: Alta qualità
  • Compatibilità: Automazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto YASGA50C4004EBA è un motore elettrico con una potenza di 1,1/1,5 kilowatt e una tensione di alimentazione di 400V. Progettato per applicazioni industriali, offre elevate prestazioni grazie alla sua robusta costruzione e affidabilità. La sua struttura è realizzata con materiali di alta qualità che garantiscono durabilità e resistenza nel tempo. La compatibilità con sistemi di automazione e controllo permette un'integrazione semplice e sicura nei sistemi di gestione energetica. La configurazione elettrica è ottimizzata per garantire efficienza energetica e riduzione delle perdite, mentre le caratteristiche di protezione IP assicurano un funzionamento sicuro anche in ambienti ostili. Ideale per applicazioni che richiedono elevata affidabilità e prestazioni costanti, questo motore elettrico rappresenta una soluzione avanzata per impianti industriali e sistemi di automazione.
GA500 400V 1,1/1,5KW C2
€ 320,04 x 1 pz.
(pz.)