› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

G9/TA TELAIO DI ANCORAGGI

DKC
Cod. Rexel DKC095779302
Cod. Produttore 095779302
Cod. EAN 8054684023567

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox AISI 304
  • Trattamento: Cataforesi 18/24 micron
  • Colore: Nero
  • Completo di: Staffe per muratura
  • Applicazione: Basamenti in calcestruzzo
  • Garanzia: Agibilità nel tempo
  • Tipo: Telai di ancoraggio
  • Serie: G9/TA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Viterie in acciaio inox AISI 304 a garanzia di agibilità nel tempo. Completo di staffe per muratura su basamenti in calcestruzzo. Materiale: acciaio con trattamento di cataforesi 18/24 micron colore nero.

Caratteristiche tecniche

larghezza

725 mm

altezza

160 mm

profondità

265 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

G9/TA TELAIO DI ANCORAGGI