› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

G9/SIC SETTO CHIUSURA INF

DKC
Cod. Rexel DKC095779401
Cod. Produttore 095779401
Cod. EAN 8054684023581

Informazioni principali

  • Descrizione: G9/SIC SETTO CHIUSURA INFERIORE
  • Materiale: Bachelite 3 mm
  • Posizionamento: Parte inferiore armadi
  • Protezione: Barriera per cunicoli cavi
  • Versioni: Chiusa o con membrane
  • Membrane: 3 coniche Ø max 76 mm
  • Spessore: 3 mm
  • Serie: DKC095779401

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Realizzato in bachelite spessore 3 mm da installare nella parte inferiore degli armadi per una maggiore protezione del vano verso i cunicoli di ingresso cavi. Disponibile chiuso per esecuzione in fase di installazione di adeguate forature o completo di 3 membrane coniche diametro massimo 76 mm.

Caratteristiche tecniche

larghezza

663 mm

altezza

255 mm

Perforato

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

G9/SIC SETTO CHIUSURA INF