› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

G9/PM40 PANNELLO ASOLATO

DKC
Cod. Rexel DKC095779625
Cod. Produttore 095779625
Cod. EAN 8054684023673

Informazioni principali

  • Materiale: termoplastico
  • Applicazione: armadi Grafi 9
  • Tipo: pannello asolato
  • Supporto: apparecchi modulari
  • Serie: G9/PM40

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Realizzato in materiale termoplastico. Adatto per armadi Grafi 9. Da applicare sul cestello per supporto apparecchiature modulari.

Caratteristiche tecniche

larghezza

796 mm

altezza

150 mm

Adatto per armadi di larghezza

910 mm

materiale

Plastica

Tipo superficie

Non trattato

G9/PM40 PANNELLO ASOLATO